3210032705 Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900060424
Rubix:2080778
EAN:4031405510333
Produktdetails : 3210032705 Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
781,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
929,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



