9776580060 Mehrzweckbohrer Allmat 6 x 100 60mm Hel
Allmat Universalbohrer 6 x 100/ 60mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Heller Tools:19415
Rubix:1089649
Hersteller:19415

Produktdetails : 9776580060 Mehrzweckbohrer Allmat 6 x 100 60mm Hel
Mehrzweckbohrer Allmat 6x100/60mm heller
Universalbohrer Allmat Ausführung: Universalbohrer mit Rundschaft. Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide. Mit geschliffenem Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher. Ausgelegt für lange Lebensdauer. Anwendung: Für Mauerwerk, Wandfliesen, Marmor, Kunststoffe, Leichtbaustoffe, Metall, Buntmetalle, beschichtete Spanplatten. Auch für leicht schlagenden Gebrauch geeignet.
Universalbohrer Allmat Ausführung: Universalbohrer mit Rundschaft. Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide. Mit geschliffenem Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher. Ausgelegt für lange Lebensdauer. Anwendung: Für Mauerwerk, Wandfliesen, Marmor, Kunststoffe, Leichtbaustoffe, Metall, Buntmetalle, beschichtete Spanplatten. Auch für leicht schlagenden Gebrauch geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hartmetall |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
