Referenzen
Fischer:552930
Rubix:3830280
Hersteller:FSS-B 18V 4.0Ah
EAN:4048962362473
Produktdetails : FSS-B 18V 4.0AH Akkupack
Der leistungsstarke Akku für alles CAS-Geräte
• Geeignet für die fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V und die Akku-Auspressgeräte FIS DB S Pro
Der leistungsstarke Li-Ion Akku FSS-B 4.0Ah mit seiner 18V Spannung liefert reichlich Power für alle CAS-kompatiblen Elektrowerkzeuge.
Funktion:
• Nutzung in Kombination mit fischer Akku-Geräten
Stärken
• Der FSS-B 18V 4.0Ah Akku ist für beide fischer Schlagschrauber FSS Ausführungen (400Nm und 600Nm) und Akku-Auspressgeräte FIS DB S/SL Pro geeignet
• Die "AIR-COOLED"-Ladetechnologie, sowie der optimierte Staub- und Feuchtigkeitsschutz sorgen für eine lange Lebensdauer
• Die Kapazitätsanzeige auf der Vorderseite des Akkus zeigt immer gut sichtbar den aktuellen Ladezustand an
• Die kompakte Bauweise ermöglicht ein einfaches Handling der fischer Schlagschrauber
• Die Gummierung garantiert einen rutschfesten und sicheren Stand und schützt vor Verkratzen empfindlicher Oberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fss-b |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

