Referenzen
Milwaukee:M12 CD-0
Rubix:3671563
Hersteller:4933440450
EAN:4002395000968

Produktdetails : 4933440450 Akku-Kompaktschrauber M12CD-0
Kompakt und leicht, kombiniert der kabellose Schrauber M12 FUEL™ von Milwaukee ein maximales Drehmoment von 37 N·m mit einem schnellen Bitwechsel dank seiner ¼″-Hex-Bitaufnahme. Die Technologien POWERSTATE™, REDLINK PLUS™ und REDLITHIUM™ vervollständigen das Gerät und unterstützen Schraub- und Bohrarbeiten.
Eigenschaften:
Die ¼″-Hex-Aufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel der Bits, um Unterbrechungen während der Arbeit zu begrenzen. Die Ladestandsanzeige erleichtert die Verfolgung der verbleibenden Autonomie, während die LED-Beleuchtung die Sichtbarkeit des Schraub- oder Bohrbereichs verbessert. Der Schrauber ist mit allen Milwaukee M12™-Akkus kompatibel.
Die FUEL™-Technologie vereint einen bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, die REDLINK PLUS™-Elektronik und den REDLITHIUM™-Akku. Diese Kombination trägt dazu bei, die Leistung zu erhöhen und das Werkzeug sowie den Akku vor Überlastung zu schützen, während gleichzeitig die Autonomie und die Betriebsdauer verbessert werden. Die individuelle Zellüberwachung des Akkus trägt ebenfalls zur Haltbarkeit der Einheit bei.
Spezifikationen:
• Maximales Drehmoment: 37 N·m
• Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 0 bis 450 U/min
• Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 0 bis 1.700 U/min
• Bohrleistung in Stahl: 10 mm
• Bohrleistung in Holz: 25 mm
• Maximaler Durchmesser von Holzschrauben: 8 mm
• Aufnahme: ¼″ Hex
• Spannung: 12 V
• Akkutechnologie: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Ladegerät und Akku: nicht im Lieferumfang enthalten
• Gewicht mit Akku (EPTA): 1,2 kg (mit Akku M12 B2)
• Schalldruckpegel (LpA): 74 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 85 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Vibration beim Bohren in Metall: 1,27 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Vibration beim Schrauben: 1,27 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Mitgeliefertes Zubehör: Gürtelclip
• Verpackung: Keine Tasche und kein Koffer im Lieferumfang enthalten
Normen:
• CE-Kennzeichnung. Bescheinigt die Konformität des Produkts mit den geltenden regulatorischen Anforderungen für sein Inverkehrbringen in der Europäischen Union
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen) und Normen EN 62841-1:2015 und EN 62841-2-2:2014. Legen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen sowie die harmonisierten Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und Normen EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015. Regeln die elektromagnetische Verträglichkeit der Geräte, um die ausgesendeten Störungen zu begrenzen und ihren einwandfreien Betrieb in ihrer Einsatzumgebung zu gewährleisten
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und Norm EN IEC 63000:2018. Regeln die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten sowie die zugehörige technische Dokumentation
Eigenschaften:
Die ¼″-Hex-Aufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel der Bits, um Unterbrechungen während der Arbeit zu begrenzen. Die Ladestandsanzeige erleichtert die Verfolgung der verbleibenden Autonomie, während die LED-Beleuchtung die Sichtbarkeit des Schraub- oder Bohrbereichs verbessert. Der Schrauber ist mit allen Milwaukee M12™-Akkus kompatibel.
Die FUEL™-Technologie vereint einen bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, die REDLINK PLUS™-Elektronik und den REDLITHIUM™-Akku. Diese Kombination trägt dazu bei, die Leistung zu erhöhen und das Werkzeug sowie den Akku vor Überlastung zu schützen, während gleichzeitig die Autonomie und die Betriebsdauer verbessert werden. Die individuelle Zellüberwachung des Akkus trägt ebenfalls zur Haltbarkeit der Einheit bei.
Spezifikationen:
• Maximales Drehmoment: 37 N·m
• Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 0 bis 450 U/min
• Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 0 bis 1.700 U/min
• Bohrleistung in Stahl: 10 mm
• Bohrleistung in Holz: 25 mm
• Maximaler Durchmesser von Holzschrauben: 8 mm
• Aufnahme: ¼″ Hex
• Spannung: 12 V
• Akkutechnologie: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Ladegerät und Akku: nicht im Lieferumfang enthalten
• Gewicht mit Akku (EPTA): 1,2 kg (mit Akku M12 B2)
• Schalldruckpegel (LpA): 74 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 85 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Vibration beim Bohren in Metall: 1,27 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Vibration beim Schrauben: 1,27 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Mitgeliefertes Zubehör: Gürtelclip
• Verpackung: Keine Tasche und kein Koffer im Lieferumfang enthalten
Normen:
• CE-Kennzeichnung. Bescheinigt die Konformität des Produkts mit den geltenden regulatorischen Anforderungen für sein Inverkehrbringen in der Europäischen Union
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen) und Normen EN 62841-1:2015 und EN 62841-2-2:2014. Legen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen sowie die harmonisierten Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und Normen EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015. Regeln die elektromagnetische Verträglichkeit der Geräte, um die ausgesendeten Störungen zu begrenzen und ihren einwandfreien Betrieb in ihrer Einsatzumgebung zu gewährleisten
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und Norm EN IEC 63000:2018. Regeln die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten sowie die zugehörige technische Dokumentation
Stärken
• Kompaktes Format und geringes Gewicht erleichtern Einsätze in beengten Räumen und bei länger andauernden Arbeiten
• Schneller Bitwechsel dank der ¼″-Hex-Aufnahme, wodurch Unterbrechungen zwischen zwei Arbeitsgängen begrenzt werden
• Elektronischer Schutz des Werkzeugs und des Akkus, der zum Erhalt der Einheit bei intensiver Nutzung beiträgt
• Vereinfachte Verfolgung der Autonomie durch die Ladestandsanzeige
• Bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs dank der LED-Beleuchtung
• Schneller Bitwechsel dank der ¼″-Hex-Aufnahme, wodurch Unterbrechungen zwischen zwei Arbeitsgängen begrenzt werden
• Elektronischer Schutz des Werkzeugs und des Akkus, der zum Erhalt der Einheit bei intensiver Nutzung beiträgt
• Vereinfachte Verfolgung der Autonomie durch die Ladestandsanzeige
• Bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs dank der LED-Beleuchtung
Anwendungen
Dieser Schrauber von Milwaukee eignet sich für Schraub- und Bohrarbeiten in Werkstätten und auf Baustellen. Sein kabelloses Format erleichtert Einsätze in Bereichen ohne Stromversorgung oder bei häufigen Standortwechseln.
Er findet seinen Platz bei der Montage von Ausrüstungen, bei industriellen Instandhaltungsarbeiten, bei technischen Installationsarbeiten sowie bei Einsätzen von Schreinern, Ladenbauern, Elektrikern, Klempnern und Instandhaltungsteams. Die ¼″-Hex-Aufnahme eignet sich für Arbeiten mit regelmäßigem Bitwechsel.
Er findet seinen Platz bei der Montage von Ausrüstungen, bei industriellen Instandhaltungsarbeiten, bei technischen Installationsarbeiten sowie bei Einsätzen von Schreinern, Ladenbauern, Elektrikern, Klempnern und Instandhaltungsteams. Die ¼″-Hex-Aufnahme eignet sich für Arbeiten mit regelmäßigem Bitwechsel.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 37 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
