8112900510 Akku-Kombihammer solo M18 FHX-0X ohne Akku HD-Box
Akku-Kombihammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478888
Rubix:3230775
Hersteller:4933478888
EAN:4058546361709



Produktdetails : 8112900510 Akku-Kombihammer solo M18 FHX-0X ohne Akku HD-Box
Akku-Kombihammer M18 FHX-0X
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK Plus-TEchnologie
AUTOSTOP
FIXTEC-Schnellwechselsystem
SDS-plus mit reduziertem 13 mm Schaft
Ganzmetall-Getriebegehäuse
4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock
Lieferumfang: Maschine, Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, FIXTEC Metallbohrfutter 13 mm, HD-Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Schneller Bohr-Rotationshammer mit einer erhöhten Produktivität und leistungsstarkem Hammerwerk für vielseitiges Arbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, FIXTEC Metallbohrfutter 13 mm, HD-Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 3,4 kg |
| Bohrleistung Beton | 26 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1330 rpm |
| Schlagfrequenz | 4800 cp/min |
| Spannhülse | sds-plus + fixtec™ 13 mm metalen boorkop |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std