AEVUZ-50-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
AEVUZ Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:AEVUZ-50-10-P-A
Rubix:425849
Hersteller:157236
EAN:4052568124489

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder aevuz |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : AEVUZ-50-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-50-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610,37 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder aevuz |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage