AEVUZ-32-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVUZ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVUZ-32-20-P-A
Rubix:425842
Hersteller:157229
EAN:4052568124427
AEVUZ-32-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVUZ-32-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-32-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380,51 g
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,24 exkl. MwSt.
/ Stück
220,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage