AEVULQ-32-5-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
AEVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:AEVULQ-32-5-P-A
Rubix:425673
Hersteller:157042
EAN:4052568122737

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder aevu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : AEVULQ-32-5-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder AEVULQ-32-5-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVULQ-32-5-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder aevu |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort