Referenzen
Festo:AEVC-63-10-A-P-A
Rubix:428834
Hersteller:188280
EAN:4052568148850

Produktdetails : AEVC-63-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder AEVC-63-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=50 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-63-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=50 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage