AEVC-25-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVC-25-25-I-P-A
Rubix:428721
Hersteller:188162
EAN:4052568077471
AEVC-25-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Technische Zusammenfassung
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-25-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-25-25-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=15 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-25-25-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=15 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht229 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,92 exkl. MwSt.
/ Stück
114,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage