ADVUL-50-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVUL Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVUL-50-15-P-A
Rubix:425537
Hersteller:156895
EAN:4052568121457

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advul |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : ADVUL-50-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-50-15-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 847 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder advul |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
386,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
459,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort