ADVU-40-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVU-40-40-P-A
Rubix:425197
Hersteller:156546
EAN:4052568118105

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : ADVU-40-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-40-40-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x60x63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 664,2 g |
| Typ | kompaktzylinder advu |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen