ADVC-25-5-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADVC-25-5-I-P-A
Rubix:428730
Hersteller:188172
EAN:4052568077570
ADVC-25-5-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Technische Zusammenfassung
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-25-5-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-25-5-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-25-5-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht143,75 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,55 exkl. MwSt.
/ Stück
105,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen