ADNGF-63-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADNGF-63-15-P-A
Rubix:443265
Hersteller:554269
EAN:4052568198947
ADNGF-63-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-63-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-63-15-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht982,4 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,92 exkl. MwSt.
/ Stück
259,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage