ADN-40-40-I-PPS-A Kompaktzylinder

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-40-40-I-PPS-A
Rubix:1801440
Hersteller:572669
EAN:4052568218904
ADN-40-40-I-PPS-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-40-40-I-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht494,5 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
108,36 exkl. MwSt.
/ Stück
128,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage