ADN-12-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADN-12-20-I-P-A
Rubix:424556
Hersteller:536214
EAN:4052568087227
ADN-12-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-12-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-12-20-I-P-A für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M3, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht81,75 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,33 exkl. MwSt.
/ Stück
57,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen