ADN-100-40-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADN-100-40-A-P-A
Rubix:424704
Hersteller:536379
EAN:4052568171681
ADN-100-40-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-100-40-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-100-40-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-100-40-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2133,7 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,64 exkl. MwSt.
/ Stück
256,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen