Referenzen
FAG:AH2308
Rubix:511305
Hersteller:0191380830000
EAN:4012801166874

Produktdetails : AH 2308 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x45x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 128 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außengewinde | m45x1,5 |
| Breite | 40 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
