9383800003 Abstützelement 6425A-230mm

Abstützelement

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:562001
Rubix:2932170
Hersteller:562001
9383800003 Abstützelement 6425A-230mm AMF

Technische Zusammenfassung

Typ9383800003 abstützelement 6425a-230mm amf

Produktdetails : 9383800003 Abstützelement 6425A-230mm


Abstützelement

Ausführung: Grundkörper und Fußelement aus Vergütungsstahl, brüniert. Spindel und Auflage glatt, Vergütungsstahl plasmanitriert und brüniert. Einsatz als zusätzlicher Auflagepunkt, um das Durchbiegen und Vibrieren des Werkstückes zu vermeiden. Direkt unter der Spannstelle angebracht, wird das Verspannen des Werkstückes verhindert. Ausgleichen von großen Werkstücktolerenzen (Guss- und Schmiedeteile). Einsatz in horizontaler und vertikaler Aufspannung.

Anwendung: Einsetzbar auf T-Nuten und Rasterplatten mittels Adapter, welche im Fußelement eingeschraubt werden. Das Abstützelement kann bis zu einer Auflagenhöhe von max. Höhe 330 mm feinfühlig unter Last eingestellt werden. Die Auflagen können mit einem Winkel von ± 3° verstellt werden.

Hinweis: M aximale Höhe 330 mm, 3 verschiedene Auflagen werden durch Magnete gehalten. Auflagen (glatt, ballig, punkt) austauschbar.

Abstützelement 6425A-230mm AMF

Technische Informationen


Attribute
Typ9383800003 abstützelement 6425a-230mm amf
806,55 exkl. MwSt.
/ Stück
959,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage