844322 mitl. Drehbankspitze verlängert 60 Grad MK3
MITLAUFENDE PRÄZISIONS-DREHBANKSPITZE
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844322
Rubix:3267254
EAN:3660338069192

Produktdetails : 844322 mitl. Drehbankspitze verlängert 60 Grad MK3
60°-Spitze.
Für eine präzise Fixierung von Werkstücken an CNC- und konventionellen Drehbänken.
Präzisionsgeschliffen. Vollständig vergütet.
Für eine präzise Fixierung von Werkstücken an CNC- und konventionellen Drehbänken.
Präzisionsgeschliffen. Vollständig vergütet.
mitl. Drehbankspitze verlängert 60 Grad MK3
Technische Informationen
Attribute
| Morsekegel | cm3 |
|---|---|
| Spitzenwinkel | 60 ° |
| Spitzendurchmesser | 22 mm |
| Rundlauf | 0,003 mm |
| Gesamtlänge | 163 mm |
| Länge Spitze | 29 mm |
| Körperdurchmesser | 49 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage