40X48X7 PU5 AU 95 V149 -IV- Abstreifer OB Reihe PU5 Industry Pack
Abstreifer PU5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24311206
Rubix:2259639
Hersteller:24311206

Dokumente
Produktdetails : 40X48X7 PU5 AU 95 V149 -IV- Abstreifer OB Reihe PU5 Industry Pack
Vorstehende Abstreiflippe Zusätzliche statische Dichtkante Mit Stützsegmenten
Abstreifer PU 5 95 AU V149
Stärken
Hohe Sicherheit gegen Eindringen von Schmutz und Wasser Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Sehr hohe Verschleissfestigkeit Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Hohe Lebensdauer Belässt Restölfilm auf der Stange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | pu5 |
| Werkstoff | au v149 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,96 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
418,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
