180X195X13 PU5 AU 95 V149 Abstreifer OB Reihe PU5
Abstreifer PU5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24294376
Rubix:2393161
Hersteller:24294376


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Höhe | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 180X195X13 PU5 AU 95 V149 Abstreifer OB Reihe PU5
Vorstehende Abstreiflippe Zusätzliche statische Dichtkante Mit Stützsegmenten
Stärken
Hohe Sicherheit gegen Eindringen von Schmutz und Wasser Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Sehr hohe Verschleissfestigkeit Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Hohe Lebensdauer Belässt Restölfilm auf der Stange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Ausführung | pu5 |
| Werkstoff | 95 au v149 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen