80X95X5 AM54 TPU 95 Abstreifer Stahl AM54
Abstreifer mit Metallversteifung AM54
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67007234
Rubix:2259648
Hersteller:67007234

Dokumente
Produktdetails : 80X95X5 AM54 TPU 95 Abstreifer Stahl AM54
Der AM54 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
