80X92.2X7.2 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40

Abstreifer, einfach (A E 40 NBR 90)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67188902
Rubix:3202769
Hersteller:67188902
80X92.2X7.2 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser92,2 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 80X92.2X7.2 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40


Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Mit Stützsegmenten Ohne Metallwinkelring

Stärken

Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser92,2 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTR
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 exkl. MwSt.
/ Stück
2,72 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
2,29 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,94 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,67 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,53 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,42 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
1,34 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std