140X152.2X7.1 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40
Abstreifer, einfach (A E 40 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67189887
Rubix:2969659
Hersteller:67189887


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,2 mm |
| Werkstoff | nbr |
Dokumente
Produktdetails : 140X152.2X7.1 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Mit Stützsegmenten Ohne Metallwinkelring
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 152,2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen