25X33X7 AU ASOB AU 94 925 Abstreifer Reihe AU ASOB
Abstreifer AU ASOB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:336670
Rubix:34934
Hersteller:336670

Dokumente
Produktdetails : 25X33X7 AU ASOB AU 94 925 Abstreifer Reihe AU ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au asob |
| Werkstoff | 94 au 925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
