38X48X7 AU AS AU 94 925 -IV- Abstreifer Reihe AU AS Industry Pack

Abstreifer AU AS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:24912
Rubix:3208722
Hersteller:24912
38X48X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser48 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 38X48X7 AU AS AU 94 925 -IV- Abstreifer Reihe AU AS Industry Pack


Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Abstreifer AUAS 94 AU 925

Stärken

Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser48 mm
Höhe7 mm
Ausführungau as
Werkstoff94 au 925
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.374,75 exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.635,95 inkl. MwSt.
Staffelpreise
300 bis 499 Stück
1.374,75 exkl. MwSt. / 300 Stück
500 bis 999 Stück
1.241,70 exkl. MwSt. / 300 Stück
1000 bis 2499 Stück
1.108,68 exkl. MwSt. / 300 Stück
2500 bis 4999 Stück
975,60 exkl. MwSt. / 300 Stück
5000 und mehr
886,92 exkl. MwSt. / 300 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage