THERMAX 10/100 M6 Abstandsmontagesystem
Abstandsmontagesystem TherMax
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:045692
Rubix:3830231
Hersteller:TherMax 10/100 M6
EAN:4006209456927






Dokumente
Produktdetails : THERMAX 10/100 M6 Abstandsmontagesystem
Die thermisch getrennte Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).
• Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus
• Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit
• Selbstfräsender Kunststoffkonus
• Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS
• Geeignet für alle Baustoffe
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Funktion:
• Der TherMax 10 ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Der selbstschneidende, glasfaserverstärkte Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den Dämmstoff
• Der Anti-Kälte-Konus unterbricht die Wärmebrücke zuverlässig
• Die Montage erfolgt ganz ohne Sonderwerkzeuge
• Bei Anwendung in Holz ohne Dübel ist das Holz (Fußnote unter Lasttabelle beachten) als auch der Putz vorzubohren: TherMax 10: d02 = 18 mm, h02 = 50 mm
• Das Sortiment bietet Anschlussmöglichkeiten mittels metrischen Schrauben M6/8/10, Blechschrauben 6,3 mm, Spanplattenschrauben 6,0 mm oder Spanplattenschrauben 4,5-5,5 mm bei Verwendung eines Dübels SX Plus 5
Stärken
• Die Abstandsmontage erlaubt ein Justieren des Anbauteils zur exakten Positionierung, wobei Druckstellen oder Beschädigungen des WDVS vermieden werden
• Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung
• Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge
• Die Kombination mit dem Universaldübel UX verankert sicher im Untergrund
• Ohne den UX-Dübel ist nach einem Vorbohren auch die direkte Montage in Holzuntergrund möglich
Anwendungen
• Schildern
• Leuchten
• Briefkästen
• Bewegungsmelder
• Regenfallrohren
• Blitzableitern
• Jalousieführungsschienen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 100 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | thermax |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,71 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
165,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
100 mm