Kabelbinder/Bindeband Hellermanntyton 9564090010, Länge: 260 mm | Breite: 11 mm | Material/Verarbeitung: Plastik
Abnehmbarer Kabelbinder, 16 Stück
Siehe technische InformationenReferenzen
Hellermanntyton:9564090010
Rubix:1090631
Hersteller:9564090010
EAN:4031026231495


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Breite | 11 mm |
| Typ | 9564090010 kabelbinder lösbar 260x11 mm a 8stk. ht |
Produktdetails : 9564090010 Kabelbinder lösbar 260x11mm a8Stück
Magnetischer Halter zur Montage von Kabeln
Eigenschaften: starke, flache Neodymklammer mit Gummischutzüberzug zum Schutz der Oberfläche. Zwei Ösen zum Durchführen von Kabelbindern oder sehr dünnen Kabeln.
Eigenschaften: starke, flache Neodymklammer mit Gummischutzüberzug zum Schutz der Oberfläche. Zwei Ösen zum Durchführen von Kabelbindern oder sehr dünnen Kabeln.
Kabelbinder lösbar 260x11mm a8Stück HellermannTyton
Kabelbinder, lösbar Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C.
Kabelbinder, lösbar Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Breite | 11 mm |
| Typ | 9564090010 kabelbinder lösbar 260x11 mm a 8stk. ht |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std