Kabelbinder/Bindeband Sapiselco 56840017, 9563640017
Kabelbinder/Bindeband Sapiselco
Siehe technische InformationenReferenzen
Sapiselco:56840017, 9563640017
Rubix:2949487
Hersteller:9563640017
EAN:8014748302410
Produktdetails : 9563640017 Kabelbinder Nylon schwarz 280x7,5mm a100Stück lösbar
Kabelbinder Nylon schwarz280x7,5mm a100Stück lösbar SapiSelco
Kabelbinder, lösbar, schwarz Ausführung: Aus Nylon, entsprechend der Norm UL94V-2. Mit Sonderverschluss für nicht endgültige Verkabelungen und Befestigungen. Der Verschluss lässt sich sehr leicht mit einer Hand wieder öffnen. Lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, lösbar, schwarz Ausführung: Aus Nylon, entsprechend der Norm UL94V-2. Mit Sonderverschluss für nicht endgültige Verkabelungen und Befestigungen. Der Verschluss lässt sich sehr leicht mit einer Hand wieder öffnen. Lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563640017 kabelbinder nylon sw 280x7,5mm a100stück lösbar sapiselco |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std