• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Lagerkästen
    6. Ablagebox
    7. 3210017655 Ablageboden B450xT170xH11530mm

    3210017655 Ablageboden B450xT170xH11530mm

    Ablageboden B450xT170xH115/30mm

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9900019337
    Rubix:1108466
    3210017655 Ablageboden B450xT170xH11530mm
    3210017655 Ablageboden B450xT170xH11530mm
    3210017655 Ablageboden B450xT170xH11530mm
    brand logo

    Produktdetails : 3210017655 Ablageboden B450xT170xH11530mm


    Ablageboden

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    41,72 € exkl. MwSt.
    / Stück
    49,65 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    863346 Sichtlagerkasten Pe Vol. 28 l 420X280X220 Grün853761 Sichtlagerkasten Pe Vol. 8 l 300X200X150 Grün7857853 Sichtlagerkasten (Lxbxh) 150x230x125 mm845595 Sichtlagerkasten Pe Vol. 2 l 200X125X100 Blau853755 Sichtlagerkasten Pe Vol. 8 l 300X200X150 Rot845588 Sichtlagerkasten Pe Vol. 3 l 90X100X50 Grau853759 Sichtlagerkasten Pe Vol. 2 l 200X125X100 Grün845593 Sichtlagerkasten Pe Vol. 3 l 90X100X50 Blau7857850 Sichtlagerkasten (Lxbxh) 116x112x75 mm853750 Sichtlagerkasten Pe Vol. 16 l 380X250X180 Grau7857859 Sichtlagerkasten 220x350x165 mm Schwarz845592 Sichtlagerkasten Pe Vol. 8 l 300X200X150 Grau7857848 Sichtlagerkasten (Lxbxh) 116x112x75 mm863343 Sichtlagerkasten Pe Vol. 28 l 420X280X220 Grau853754 Sichtlagerkasten Pe Vol. 3 l 225X150X125 Rot
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap