9547790160 Abisolierzange verchromt mit MK-Griffen 160mm qmm
Abisolierzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:54560160, 9547790160
Rubix:1085416
Hersteller:9547790160
Produktdetails : 9547790160 Abisolierzange verchromt mit MK-Griffen 160mm qmm
Abisolierzange verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm qmm KNIPEX
Abisolierzange, Kopf verchromt Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.
Abisolierzange, Kopf verchromt Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

