BS2-2217-2RS/GFP9VA944 (SKF) Pendelrollenlager SKF
Abgedichtete Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2217-2RS/GFP9VA944
Rubix:3286045
EAN:7316580361305


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : BS2-2217-2RS/GFP9VA944 (SKF) Pendelrollenlager SKF
Speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert, kombiniert dieses Lager der Marke SKF Robustheit, Zuverlässigkeit und effektiven Schutz vor Verunreinigungen. Es gewährleistet eine optimale Aufnahme von radialen und axialen Lasten und kompensiert gleichzeitig Fehlausrichtungen dank seiner selbstjustierenden Funktion. Ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, überzeugt es durch eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Leistung.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager mit symmetrischen Rollen verfügt über einen Käfig aus gepresstem Stahlblech, der für eine gleichmäßige Lastverteilung bei hohen Drehzahlen sorgt. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf einer bearbeiteten Welle. Das Lager weist ein Standard-Radialspiel auf, welches ein gutes Gleichgewicht zwischen Bewegungsfreiheit und Betriebssicherheit bietet. Im Außenring befinden sich eine Schmiernut sowie drei Schmierlöcher zur erleichterten Nachschmierung. Befüllt ist das Lager mit dem lebensmittelgeeigneten Spezialfett GFP 9, wodurch es besonders für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung geeignet ist. Es erfüllt die strengen Hygiene- und Zuverlässigkeitsanforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Wartung:
Dank beidseitiger schleifender Dichtungen und der Erstbefettung mit Hochleistungsfett ist dieses Lager wartungsarm. Eine Nachschmierung kann erforderlich sein, wenn die ursprüngliche Fettleistung nachlässt. Dabei sollte das Fett langsam über die vorhandenen Schmierbohrungen eingebracht werden, während das Lager in Rotation ist. Zur vorbeugenden Wartung empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle von Temperatur, Geräuschen und Vibrationen, um frühzeitig auf Unregelmäßigkeiten reagieren zu können.
Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit schleifenden NBR-Dichtungen (Nitrilkautschuk) mit Stahlverstärkung ausgestattet. Dieses Dichtungssystem verhindert wirksam das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Flüssigkeitsspritzern. Gleichzeitig schützt es das Schmiermittel im Inneren vor vorzeitigem Verlust. Der dadurch entstehende leichte Reibwiderstand begrenzt jedoch die maximal zulässige Drehzahl. Das System ist deshalb besonders für Standard- bis moderat anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
Informationen zur Marke:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründeter, schwedischer Industriekonzern und weltweit führender Anbieter von Wälzlagern. Neben Lagern bietet SKF Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmiersysteme und Dienstleistungen zur Steigerung der Betriebssicherheit rotierender Anlagen. Die Produkte von SKF kommen überall dort zum Einsatz, wo sich etwas bewegt. Sie sind somit in zahlreichen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtbranche, im Bahnverkehr, in der Fertigungs- und Lebensmittelindustrie, im Energiesektor, in der Medizintechnik, Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen vertreten.
Stärken:
• Speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
• Spezialfett GFP 9 für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
• Schleifende Dichtungen für verbesserten Schutz
• Direkte Montage dank zylindrischer Bohrung
• Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten
Anwendungen:
Dieses selbstjustierende Lager kommt in Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Verarbeitungsanlagen sowie Handhabungssystemen der Lebensmittel-, Pharma- und Textilindustrie zum Einsatz. Es eignet sich besonders für feuchte Umgebungen und häufige Reinigungszyklen.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager mit symmetrischen Rollen verfügt über einen Käfig aus gepresstem Stahlblech, der für eine gleichmäßige Lastverteilung bei hohen Drehzahlen sorgt. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf einer bearbeiteten Welle. Das Lager weist ein Standard-Radialspiel auf, welches ein gutes Gleichgewicht zwischen Bewegungsfreiheit und Betriebssicherheit bietet. Im Außenring befinden sich eine Schmiernut sowie drei Schmierlöcher zur erleichterten Nachschmierung. Befüllt ist das Lager mit dem lebensmittelgeeigneten Spezialfett GFP 9, wodurch es besonders für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung geeignet ist. Es erfüllt die strengen Hygiene- und Zuverlässigkeitsanforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Wartung:
Dank beidseitiger schleifender Dichtungen und der Erstbefettung mit Hochleistungsfett ist dieses Lager wartungsarm. Eine Nachschmierung kann erforderlich sein, wenn die ursprüngliche Fettleistung nachlässt. Dabei sollte das Fett langsam über die vorhandenen Schmierbohrungen eingebracht werden, während das Lager in Rotation ist. Zur vorbeugenden Wartung empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle von Temperatur, Geräuschen und Vibrationen, um frühzeitig auf Unregelmäßigkeiten reagieren zu können.
Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit schleifenden NBR-Dichtungen (Nitrilkautschuk) mit Stahlverstärkung ausgestattet. Dieses Dichtungssystem verhindert wirksam das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Flüssigkeitsspritzern. Gleichzeitig schützt es das Schmiermittel im Inneren vor vorzeitigem Verlust. Der dadurch entstehende leichte Reibwiderstand begrenzt jedoch die maximal zulässige Drehzahl. Das System ist deshalb besonders für Standard- bis moderat anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
Informationen zur Marke:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründeter, schwedischer Industriekonzern und weltweit führender Anbieter von Wälzlagern. Neben Lagern bietet SKF Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmiersysteme und Dienstleistungen zur Steigerung der Betriebssicherheit rotierender Anlagen. Die Produkte von SKF kommen überall dort zum Einsatz, wo sich etwas bewegt. Sie sind somit in zahlreichen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtbranche, im Bahnverkehr, in der Fertigungs- und Lebensmittelindustrie, im Energiesektor, in der Medizintechnik, Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen vertreten.
Stärken:
• Speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
• Spezialfett GFP 9 für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
• Schleifende Dichtungen für verbesserten Schutz
• Direkte Montage dank zylindrischer Bohrung
• Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten
Anwendungen:
Dieses selbstjustierende Lager kommt in Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Verarbeitungsanlagen sowie Handhabungssystemen der Lebensmittel-, Pharma- und Textilindustrie zum Einsatz. Es eignet sich besonders für feuchte Umgebungen und häufige Reinigungszyklen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 44 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Grenzdrehzahl | 260 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 325000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 291000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
390,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen