828049 Abbrechklinge 9mm im Dispenser a. 10 Stück

Abbrechklingen - Spender

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:828049
Rubix:3240814
EAN:3660338047589
828049 Abbrechklinge 9mm im Dispenser a. 10 Stück
Technische Zusammenfassung
Typgeritzte klingen
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 828049 Abbrechklinge 9mm im Dispenser a. 10 Stück


Klingenspender für Abbrechmesser: zur sicheren Aufbewahrung und Entnahme der Klingen
Klingen aus wärmebehandeltem Kohlenstoffstahl für lange Haltbarkeit
Erhältlich in 9 mm (828049: Spender mit 10 x 9 mm Klingen - 13 Segmente), 18 mm (798377: Spender mit 10 x 18 mm Klingen - 8 Segmente) und 25 mm (896085: Spender mit 5 x 25 mm Klingen - 7 Segmente)

Snap-Off Klingen Typ Snap-Off

Technische Informationen


Attribute
Typgeritzte klingen
Für Modellcutter 9 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,06 exkl. MwSt.
/ Packung
1,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std