STHT8-11818 Abbrechklinge Carbide 18 mm 50 St.
Abbrechklinge Carbide 18 mm 10 St.
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:STHT8-11818
Rubix:2138645
EAN:3253568118183

Produktdetails : STHT8-11818 Abbrechklinge Carbide 18 mm 50 St.
Abbrechklinge STANLEY FATMAX CARBIDE™ 18 mm, 10 Stück im Spender (SB-verpackt)
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 23x350x120 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 355 g |
| Typ | stht8-11818 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






