STHT2-11818 Abbrechklinge Carbide 18 mm 10 St.
Abbrechklinge Carbide 18 mm 10 St.
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:STHT2-11818
Rubix:2730670
EAN:3253562118189

Produktdetails : STHT2-11818 Abbrechklinge Carbide 18 mm 10 St.
Abbrechklinge STANLEY FATMAX CARBIDE™ 18 mm, 10 Stück im Spender (SB-verpackt)
Carbide Cutterklingen 18 mm, 10Er, Stanley
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 15x48x179 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 80 g |
| Typ | stht2-11818 |
| Zolltarifcode | 84212980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,15 € exkl. MwSt.
/ Packung
14,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






