A00211.5. Spiralbohrer 11,5 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

A0023.6 Spiralbohrer 3,6 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dormer:A00211.5
Rubix:1015363
Hersteller:5966903
EAN:7320760351635
A00211.5 Spiralbohrer 11,5 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung11,5 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A00211.5. Spiralbohrer 11,5 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer 11,5 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11,5 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser11,5 mm
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,50 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
141,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std