13746 A 24 R Schruppscheiben 115 x 4 x 22,23 mm gekröpft
A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13746
Rubix:1014620
EAN:4014855022366

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 4 mm |
Produktdetails : 13746 A 24 R Schruppscheiben 115 x 4 x 22,23 mm gekröpft
Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Schruppscheibe KS SUPRA A24R S GEK 115X4x22,23
Stärken
Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Form | gebogen |
| Modell | a 24 r supra |
| Serie | kronenflex® |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen