9995170031 Mischer kurz gebogen 70mm 10St im Beutel 50ml

Zubehör für Werkstatteinrichtung UHU®

Siehe technische Informationen
Referenzen
UHU®:46760
Rubix:2233078
Hersteller:46760
9995170031 Mischer kurz gebogen 70MM im Beutel für
Technische Zusammenfassung
Typ9995170031 mischer kurz gebogen 70mm im beutel für

Produktdetails : 9995170031 Mischer kurz gebogen 70mm 10St im Beutel 50ml


Mischer kurz gebogen 70mm 10St im Beutel für Doppelkammer-Kartuschen 50ml UHU
Mischer gebogen für Doppelkammer-Kartusche

Technische Informationen


Attribute
Typ9995170031 mischer kurz gebogen 70mm im beutel für
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,31 exkl. MwSt.
/ Stück
19,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std