9957790125 Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm 130-150mm
Rohrschellen & Zubehör Ideal - Erich Schlemper
Siehe technische InformationenReferenzen
Ideal - Erich Schlemper:W412150
Rubix:1855059
Hersteller:W412150
EAN:4032104006929
Produktdetails : 9957790125 Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm 130-150mm
Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm 130-150mm IDEAL-Schlemper
IDEAL®-Schlauchschelle, rostfreier Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W4, Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301). Mit durchgeprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. Der Anzug erfolgt über eine geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm. Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.
IDEAL®-Schlauchschelle, rostfreier Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W4, Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301). Mit durchgeprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. Der Anzug erfolgt über eine geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm. Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9957790125 ideal schlauchschelle 12 w4 spannbereich |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

