• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.209)
    • Farben und Zubehör(356)
    • Reinigung und Schutz(44)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Elektro
    6. Steckdose
    7. 9911080001 Kabeltrommel Stahlkern H07RN-F3G1,5 25m prof.LINE

    9911080001 Kabeltrommel Stahlkern H07RN-F3G1,5 25m prof.LINE

    Steckdose Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9911080001, 90180001, 9191250100
    Rubix:3195477
    EAN:4007123638833
    brand logo

    Produktdetails : 9911080001 Kabeltrommel Stahlkern H07RN-F3G1,5 25m prof.LINE


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    101,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    120,96 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    860559 5-Polige Steckdose mit Schuko-Schalter853702 Steckdose 16A 2-Polig 250 V860558 3-Polige Steckdose mit Schuko-Schalter860564 Steckdosenleiste Schuko9911890025 Steckdosenleiste 8-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line3110003360 EnergieleistebestücktB2mRAL50121xSchuko,2Kuppl.Druckl9911491250 CEE-Verlängerungskabel 25m H07RN-F5G2,5 16A IP44PowerTOPXtra9911680020 Steckdosenleiste Eco-Line H05 VV-F 3G1,5 3m 6 Steckdosen3610003180 Funktionsdose 4xStrom9911491100 CEE-Verlängerungskabel 10m H07RN-F5G2,5 16A IP44PowerTOPXtra3110003345 Energaufstz B 2000 x T90 x H170 mm 2xSchuko1xCEE1xSicher.9912430035 Stromstation H07RN-F5G1,5 2m CEE 1x16A, 3x230V/16A9912430020 Stromverteiler 32/16A H07RN-F5G4 2m 2x32A + 1x16A + 4x230V9910890150 Kabeltrommel Kunststoff H07RN-F5G2,5 30m CEE Garant CEE9911499201 Dreifach-Verteiler IP44 1m H07RN-F5G2,5 CEE 16A
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap