9873220010 Frässtift HM Walzenrundform 0616 MICRO 6mm 6x16mm

9873220010 Frässtift HM Walzenrundform 0616 MICRO 6mm 6x16mm Pferd

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:25230010, 9873220010
Rubix:2933154
Hersteller:9873220010
9873220010 Frässtift HM Walzenrundform 0616 MICRO 6mm 6x16mm Pferd

Produktdetails : 9873220010 Frässtift HM Walzenrundform 0616 MICRO 6mm 6x16mm


Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032, Zahnung MICRO

Anwendung: Speziell für die Feinbearbeitung mit höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte in Bereichen, wo normalerweise Schleifstifte verwendet werden, wie z. B. bei sehr feinen Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und dem Schärfen von Schnittwerkzeugen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, rostfreiem Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall bis zu einer Härte von 68 HRC.

Walzenrundform WRC.
Frässtift HM Walzenrundform 0616 MICRO 6mm 6x16mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032, Zahnung MICRO Anwendung: Speziell für die Feinbearbeitung mit höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte in Bereichen, wo normalerweise Schleifstifte verwendet werden, wie z. B. bei sehr feinen Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und dem Schärfen von Schnittwerkzeugen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, rostfreiem Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall bis zu einer Härte von 68 HRC. Walzenrundform WRC.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,57 exkl. MwSt.
/ Stück
50,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std