9844960060 Schleifscheibe Klett KP222K Korund 115mm K60
Abrasive Scheibe Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:86670060, 9844960060
Rubix:2933724
Hersteller:9844960060
Produktdetails : 9844960060 Schleifscheibe Klett KP222K Korund 115mm K60
Klett-Schleifsch. KP222K Papierunterlage Korund 115mm K60 VSM
Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm KP222K Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf schwerem Papier, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Schleifaktive Zusätze mit antistatischer Beschichtung verhindern elektrostatische Aufladung und Zusetzen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, mittlerem bis hohem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Für den Einsatz auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm KP222K Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf schwerem Papier, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Schleifaktive Zusätze mit antistatischer Beschichtung verhindern elektrostatische Aufladung und Zusetzen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, mittlerem bis hohem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Für den Einsatz auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

