9727280550 Lochsäge HM Tiefschneider 55mm für Materialstärke bis 4mm
Lochsäge - Zubehör Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:27280550, 9727280550
Rubix:1556937
Hersteller:4317784208772
EAN:4317784208772

Produktdetails : 9727280550 Lochsäge HM Tiefschneider 55mm für Materialstärke bis 4mm
Lochsäge HM Tiefschneider55mm FORMAT
HM-Lochsäge, Tiefschnitt Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. Tiefschnitt. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders für Rohrmaterial und gewölbte Flächen.
HM-Lochsäge, Tiefschnitt Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. Tiefschnitt. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders für Rohrmaterial und gewölbte Flächen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lochsäge |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
