Hammer Format 67285000, 9667285000, Typ: Vorschlaghammer | Länge: 900 mm
Hammer Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:67285000, 9667285000
Rubix:2898515
Hersteller:4317784618991
EAN:4317784618991
Produktdetails : 9667285000 Vorschlaghammer mit 3K-Glasfaserstiel 5kg
Vorschlaghammer
Auführung: Aus Qualitätsstahl, geschmiedet, gehärtet und vorschriftsmässig angelassen. Mehrkomponentenstiel mit Glasfaserkern, durch Verpressen des Stiels unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden. Rutschsicheres Griffende, Glasfaserseele vibrationshemmend ummantelt.
Auführung: Aus Qualitätsstahl, geschmiedet, gehärtet und vorschriftsmässig angelassen. Mehrkomponentenstiel mit Glasfaserkern, durch Verpressen des Stiels unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden. Rutschsicheres Griffende, Glasfaserseele vibrationshemmend ummantelt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Länge | 900 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

