Schraubendreher Rubix-DE 62640045, 9644630045

Schraubendreher Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:62640045, 9644630045
Rubix:1038802
Hersteller:9644630045
9644630045 Schraubendreher 932 A 4,5x0,8x 90mm Wera

Produktdetails : 9644630045 Schraubendreher 932A Schlitz 4,5x0,8x90mm


Schraubendreher 932A Schlitz 4,5x0,8x90mm Wera
Schraubendreher für Schlitz, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Schraubmeißel Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment, hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,66 exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std