9614890081 Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Innenskt. mit Haltef.8x100mm
Steckschlüsseleinsatz Wera
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05003340001
Rubix:2152887
Hersteller:05003340001
EAN:4013288187246

Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1/4 pouce '' |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Länge | 100 mm |
Produktdetails : 9614890081 Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Innenskt. mit Haltef.8x100mm
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 8x100mm Wera
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 pouce '' |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Länge | 100 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Endbearbeitung | matt |
| Gewicht | 54 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std