Spannschlüssel Rubix-DE 57940065, 9576160065

Spannschlüssel Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:57940065, 9576160065
Rubix:1713487
Hersteller:9576160065
9576160065 Ratschenschlüssel 22mm umschalt. Hazet

Produktdetails : 9576160065 Ratschenschlüssel umschaltbar 22mm


Ratschenschlüssel umschaltbar 22mm Hazet
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 9 mm, 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° bis Schlüsselweite 32 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,10 exkl. MwSt.
/ Stück
45,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std