Kabelbinder/Bindeband Rubix-DE 9564090015

Kabelbinder/Bindeband Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:9564090015
Rubix:1044482
Hersteller:9564090015
EAN:4031026231518
9564090015 Kabelbinder lösbar 580x28 mm a 3Stk. HT

Produktdetails : 9564090015 Kabelbinder lösbar 580x28mm a3Stück


Kabelbinder lösbar 580x28mm a3Stück HellermannTyton
Kabelbinder, lösbar Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,98 exkl. MwSt.
/ Stück
23,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std