9563190015 Kabelbinder schwarz UV 280x3,5mm a100Stück
9563190015 Kabelbinder schwarz UV 280x 3.5mm a100St
Siehe technische InformationenReferenzen
Sapiselco:9563190015
Rubix:1683809
Hersteller:491137
EAN:8014748306319
Produktdetails : 9563190015 Kabelbinder schwarz UV 280x3,5mm a100Stück
Kabelbinder schwarz UV 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9563190015 kabelbinder schwarz uv 280x 3.5mm a100st |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std